Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio inox (AISI 304, 1.4301)
Rosetta con base in POM con doppia molla
Veloce da installare, poiché la maniglia della porta non viene preassemblata sulla base della rosetta
Montaggio senza utensili
Per porte con spessore da 38 mm a 42 mm
Contenuto:
- Istruzioni di montaggio
- Perno quadro per maniglia da 8 x 120 mm zincato
- Chiave a brugola, 3 mm
- Grano DIN 914 M6 x 6 mm con ritegni per vite
- Viti speciali per truciolare senza punta da 4 x 50 mm zincate
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per porte con spessore da 38 mm a 42 mm
Utilizzabile per tutte le comuni porte interne
Utilizzabile in edilizia residenziale, ad esempio porte interne, di bagni e d'ingresso di appartamenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.