Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 203
Maniglia per porta A 203 - 1
Maniglia per porta A 203 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 203

A forma di L

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Materiale: Acciaio inox (AISI 304, 1.4301)



Rosetta con base in POM con doppia molla



Veloce da installare, poiché la maniglia della porta non viene preassemblata sulla base della rosetta



Montaggio senza utensili



Per porte con spessore da 38 mm a 42 mm



Contenuto:


  • Istruzioni di montaggio

  • Perno quadro per maniglia da 8 x 120 mm zincato

  • Chiave a brugola, 3 mm

  • Grano DIN 914 M6 x 6 mm con ritegni per vite

  • Viti speciali per truciolare senza punta da 4 x 50 mm zincate

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.