Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 207
ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti truciolari speciali.
Montaggio rapido e senza utensili della maniglia per porta
La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.
Collaudo per funzionalità a lungo termine
Il requisito massimo secondo la normativa EN 1906 è 200.000 cicli, mentre questa maniglia per porta è stata collaudata su 1.000.000 di cicli.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro maniglia da ■ 7/8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per uso residenziale, ad esempio porte da interni, di WC/bagni e d'ingresso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.