Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 207
Maniglia per porta A 207 - 4
Maniglia per porta A 207 - 1
Maniglia per porta A 207 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 207

ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta

  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Versione di montaggio: Maniglia/maniglia
  • Certificato antincendio: No
  • Forma maniglia per porta: GE (Tipo Frankfurt)
  • Tecnologia con cuscinetto: Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla, Fissaggio rapido ClickFix
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
  • Per spessore porta min/max: 38-42 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Normative: EN 1906
  • Categoria d'uso: Classe 3
  • Dichiarazione ambientale di prodotto: No
  • Tipo di montaggio: Installazione rapida, ClickFix
  • Misura quadrato: 7 mm/8 mm
  • Lunghezza impugnatura: 134 mm
  • Diametro impugnatura: 19 mm
  • Diametro supporto maniglia per porta: 15,9 mm
  • Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta: 69 mm
  • Diametro rosetta: 50 mm
  • Spessore rosetta: 10 mm
  • Diametro camma: 7 mm
  • Distanza fori: 38 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.