Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 302
Maniglia per porta A 302 - 1
Maniglia per porta A 302 - 2
Maniglia per porta A 302 - 3
Maniglia per porta A 302 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 302

Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm.

  • Versione di montaggio: Maniglia/maniglia
  • Distanza (maniglia/serratura): 72 mm
  • Certificato antincendio: No
  • Forma maniglia per porta: U
  • Tecnologia con cuscinetto: Maniglia per porta, fissa, Montato a molla
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Per spessore porta min/max: 38-45 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Norme: EN 1906
  • Categoria d'uso: Classe 3
  • Dichiarazione ambientale di prodotto: Sì
  • Tipo di montaggio: Fissaggio continuo
  • Misura quadrato: 8 mm
  • Profondità di innesto: 47 mm
  • Lunghezza impugnatura: 141 mm
  • Diametro impugnatura: 21 mm
  • Diametro supporto maniglia per porta: 17,8 mm
  • Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta: 69 mm
  • Forma rosetta/placca: Rosetta tonda
  • Diametro rosetta: 55 mm
  • Spessore rosetta: 8 mm
  • Diametro camma: 8 mm
  • Distanza fori: 38 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Foro punzonato Ideale per Versione di montaggio Distanza (maniglia/ser... Numero UI
Prezzo/UI
0687152030
KI Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte interne Maniglia/maniglia 72 mm
1 pz.
0687152032
PZ Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte interne Maniglia/maniglia 72 mm
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
Maniglia a leva montata con una molla di richiamo da un lato su una rosetta di plastica


Assicura che la maniglia torni in posizione orizzontale dopo essere stata premuta



Facile montaggio della rosetta


La seconda maniglia per porta viene agganciata solo dopo l'installazione delle due rosette, garantendo un collegamento fisso.



Montaggio continuo con viti metriche e camma di supporto


Migliore tenuta possibile della rosetta

Indicazione

Il perno quadro pre-assemblato ■ 8 mm può essere rilasciato e spostato se necessario.

Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Categoria d'uso: 3


Prova ciclica: 7


Massa della porta: -


Resistenza al fuoco: 0


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4


Protezione antiscasso: 0


Versione: A

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.