Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 303 Click
Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maniglia porta, montata su perno, montata con molla di richiamo su un lato su rosetta base in plastica per garantire che la maniglia della porta ritorni in posizione orizzontale dopo l'azionamento
- Maniglia per porta premontata su un solo lato, rosetta per coperchio, bulloni di fissaggio e perno quadrato per risparmiare tempo durante l'assemblaggio
- La rosetta di base è facile da installare poiché la maniglia della porta è inserita solo una volta che le due rosette sono state installate, mantenendo un collegamento stabile
- Dopo l'installazione, le maniglie delle porte sono saldamente collegate alla rosetta base.
- Il fissaggio continuo con viti metriche e camma di supporto premontata offre la migliore presa possibile per la rosetta
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Prova ciclica: 7
Massa della porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antiscasso: 0
Versione: A
Il perno quadro pre-assemblato ■ 8 mm può essere rilasciato e spostato se necessario.
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Prova ciclica: 7
Massa della porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antiscasso: 0
Versione: A
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte di aree in edilizia residenziale ed edifici, ad esempio uffici, WC/bagni e porte d'ingresso di appartamenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.