Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 305 Click
Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Maniglia per porta, montata su perno, montata con molla di richiamo su un lato per garantire che la maniglia della porta ritorni in posizione orizzontale dopo l'azionamento
- Maniglia, rosetta di copertura, bulloni di fissaggio e perno quadro premontati su un solo lato per risparmiare tempo durante il montaggio.
- La rosetta di base è facile da installare, poiché la maniglia della porta viene incastrata solo dopo aver installato le due rosette, mantenendo un collegamento saldo.
- Dopo l'installazione, le maniglie delle porte sono saldamente collegate alla rosetta base.
- Il fissaggio continuo con viti metriche e camma di supporto premontata offre la migliore presa possibile per la rosetta
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Prova ciclica: 7
Massa della porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antiscasso: 0
Versione: A
Il perno quadro pre-assemblato ■ 8 mm può essere rilasciato e spostato se necessario.
Chiave classificazione a norma DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Prova ciclica: 7
Massa della porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antiscasso: 0
Versione: A
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte di aree residenziali private ad esempio porte d'ingresso, di appartamenti, di uffici, di WC/bagni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.