Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 413
Raccordo di qualità superiore per abitazioni private e cantieri edili, facile da installare e conforme ai requisiti più stringenti della normativa EN 1906 classe 3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti metriche.
Fissaggio maniglia di alta qualità
Il collegamento senza gioco con movimento angolare ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantisce la stabilità durante l'uso. La maniglia della porta è inoltre montata su cuscinetti a sfere su ciascun lato con molla di richiamo.
Collaudo per funzionalità a lungo termine
Il requisito massimo secondo la normativa EN 1906 è 200.000 cicli; questa maniglia per porta è stata collaudata su 1.000.000 di cicli.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro maniglia con foro anteriore da ■ 8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte di aree in edilizia residenziale ed edifici, ad esempio uffici, WC/bagni e porte d'ingresso di appartamenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.