Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglie per porta A 55
Raccordo in acciaio inox di alta qualità con rosetta a vite quadrata
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
- Montaggio semplice: Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate solo con viti metriche
- Cuscinetto della maniglia di alta qualità
- Molle di richiamo su entrambi i lati
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro con foro anteriore da ■ 8 mm.
Utilizzabile sia in ambienti privati che in quelli pubblici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.