Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 605
Allestimento di una classe premium assoluta, che richiede requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906, classe 4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le maniglie delle porte possono essere avvitate sulla rosetta di base, caricate a molla con un arresto di 90°, inclusi cuscinetti a sfera chiusi esenti da manutenzione con cuscinetti flessibili integrati per la guida della maniglia della porta
- Il collegamento a vite continuo con viti metriche e la camma di supporto forniscono un supporto ottimale per la rosetta.
- Il requisito massimo secondo la norma EN 1906 è di 200.000 cicli. Questa maniglia per porta è stata testata per 1.000.000 cicli
La dotazione di maniglie delle porte comprende un mandrino quadrato o un mandrino in acciaio con foro anteriore da ■ 8 mm.
Tempi di consegna circa 10 giorni lavorativi.
Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica su ordine speciale.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per il settore immobiliare, ad esempio, porte di uffici, porte di servizi igienici, porte di studi medici, alberghi; case di riposo, ospedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.