Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra ZD 503 con pulsante di blocco
Con rosetta con coperchio in metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti in posizione 90°
Assicura la posizione orizzontale o verticale della maniglia per finestra
Camma
Impedisce la rotazione della rosetta con base
Maggiore sicurezza
La maniglia per finestra si blocca in tutte le posizioni di arresto e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pulsante
Fornitura:
1 maniglia per finestra, incl. 2 viti a testa piana svasata M5, zincate
Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per uso residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.