Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra ZD 503 con pulsante di blocco
Con rosetta con coperchio in metallo
- Materiale: Zinco pressofuso
- Materiale della rosetta base: Plastica
- Materiale del perno: Acciaio
- Grado di lucidatura: Opaco
- Misura quadrato: 7 mm
- Diametro camma: 10 mm
- Parte filettata: A quattro scatti, 90 gradi
- Direttive DIN: DIN R/L
- Distanza fori: 43 mm
- Lunghezza impugnatura: 142 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti in posizione 90°
Assicura la posizione orizzontale o verticale della maniglia per finestra
Camma
Impedisce la rotazione della rosetta con base
Maggiore sicurezza
La maniglia per finestra si blocca in tutte le posizioni di arresto e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pulsante
Fornitura:
1 maniglia per finestra, incl. 2 viti a testa piana svasata M5, zincate
Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per uso residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.