Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio o legno
Per il montaggio su superfici in legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da ∅4,5 mm di diametro fino ad A = 100 mm e viti a testa svasata ASSY da ∅5 mm di diametro per A = 120 mm.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.