Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per baule, tipo A Da avvitare
Maniglia per baule, tipo A Da avvitare - 1
Maniglia per baule, tipo A Da avvitare - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per baule, tipo A Da avvitare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Può essere utilizzato su superfici di acciaio, alluminio e legno

Indicazione

Per il montaggio su superfici in legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da ∅4,5 mm di diametro fino ad A = 100 mm e viti a testa svasata ASSY da ∅5 mm di diametro per A = 120 mm.

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.