Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per cancelli e porte cantina
Maniglia per cancelli e porte cantina - 1
Maniglia per cancelli e porte cantina - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per cancelli e porte cantina

  • Lunghezza impugnatura: 108 mm
  • Larghezza impugnatura: 65 mm
  • Spessore maniglia: 23 mm
  • Misura quadrato: 8 mm
  • Per spessore porta min: 21 mm
  • Per spessore porta max: 50 mm
  • Materiale: Zamak
  • Superficie: Laccato
  • Colore: Nero
  • Peso prodotto (per pezzo): 1 g
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
Cod. art. Lunghezza impugnatura Larghezza impugnatura Spessore maniglia Misura quadrato Numero UI
Prezzo/UI
097060002
108 mm 65 mm 23 mm 8 mm
10 pz.
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
  • Fissaggio con grani