Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90°
Assicura che la finestra rimanga in posizione orizzontale o verticale
Camma
Fissa la rosetta alla base per impedirne la rotazione
Design uniforme
Maniglie per porte abbinate disponibili
Contenuto:
- 1 maniglia per finestra
- 1 rosetta
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per edilizia residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.