Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rosetta con base in materiale plastico con serratura quadrupla (90°)
- Assicura che la maniglia per finestra rimanga in posizione orizzontale o verticale
- Le camme impediscono la rotazione della rosetta.
- Design uniforme, maniglie per porta abbinate disponibili
- La fornitura include 1 maniglia per finestra e 1 rosetta di copertura.
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per edilizia residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.