Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra ZD 403 con pulsante di blocco
La maniglia per finestra è bloccata in tutte le posizioni e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pomello.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il copritoppa base in plastica con blocco quadruplo a 90° assicura la posizione orizzontale o verticale
- Le camme impediscono la rotazione del copritoppa base
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY Ø 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Per i profili in plastica bianchi, si consiglia il colore RAL 9016.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per uso residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.