Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per mobili di design ad arco MG-ZDST 1 In zinco pressofuso e acciaio
- Materiale della maniglia: Acciaio
- Superficie manubrio: Tipo zincato
- Struttura superficie manubrio: Spazzolato
- Grado di lucidatura maniglia: Opaco
- Colore manubrio: Grigio fumo antico
- Materiale della base: Zinco pressofuso
- Finitura zoccolo: Tipo zincato
- Struttura superficiale della base: Gebürstet
- Grado di lucidatura base: Opaco
- Colore base maniglia: Colore acciaio inossidabile
- Larghezza: 10 mm
- Altezza: 30 mm
- Spessore: 10 mm
- Diametro: 10 mm
- Diametro manubrio: 10 mm
- Lunghezza base manico: 40 mm
- Larghezza base manico: 10 mm
- Altezza base maniglia: 20 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 10 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.