Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per mobili di design maniglia barra quadrata
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Tipo cromato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Lunghezza: 188 mm
- Larghezza: 13 mm
- Altezza: 30 mm
- Spessore: 8 mm
- Dimensioni interasse: 128 mm
- Larghezza manubrio: 13 mm
- Altezza manubrio: 8 mm
- Lunghezza base manico: 18 mm
- Larghezza base manico: 10 mm
- Altezza base maniglia: 22 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 14 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.