Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per mobili di design a barra MG-AL 2 In alluminio
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Anodizzato
- Struttura superficiale: Spazzolato
- Larghezza: 25 mm
- Altezza: 22 mm
- Spessore: 5 mm
- Larghezza manubrio: 25 mm
- Altezza manubrio: 22 mm
- Larghezza base manico: 8 mm
- Altezza base maniglia: 8 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 6 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.