Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per mobili di design ad arco MG-A 4 In acciaio inossidabile
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Struttura superficiale: Spazzolato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Larghezza: 20 mm
- Altezza: 35 mm
- Spessore: 10 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 10 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.