Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia di design con aletta MG-ZD 10 In zinco pressofuso
- Materiale della maniglia: Zinkdruckguss
- Superficie manubrio: Tipo zincato
- Grado di lucidatura maniglia: Opaco
- Colore manubrio: Color argento
- Materiale della base: Zinco pressofuso
- Finitura zoccolo: Tipo zincato
- Grado di lucidatura base: Opaco
- Colore base maniglia: Color argento
- Lunghezza: 160 mm
- Larghezza: 25 mm
- Altezza: 13,5 mm
- Dimensioni interasse: 96 mm
- Lunghezza manubrio: 151 mm
- Larghezza manubrio: 18 mm
- Lunghezza base manico: 157 mm
- Larghezza base manico: 21,5 mm
- Altezza base maniglia: 12 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 6 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.