Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia di design con aletta MG-ZD 9 In zinco pressofuso

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia di design con aletta MG-ZD 9 In zinco pressofuso

  • Materiale della maniglia: Zinkdruckguss
  • Materiale della base: Zinco pressofuso
  • Lunghezza: 68 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 14 mm
  • Dimensioni interasse: 55 mm
  • Lunghezza manubrio: 48 mm
  • Larghezza manubrio: 10 mm
  • Lunghezza base manico: 63 mm
  • Larghezza base manico: 14 mm
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 4,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.