Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 275
Installazione rapida, facile e sicura della maniglia per porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'innovativa rosetta da 5 mm con tecnologia a molla di pressione unilaterale garantisce che la maniglia della porta ritorni in posizione orizzontale dopo essere stata premuta.
- Click Fix: collegamento rapido del perno senza utensili. La coppia di maniglie per porta può essere facilmente inserita solo dopo aver installato le due rosette.
- Niente più scomode viti di giunzioni visibili
- Soddisfa requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906 Classe 3.
- Installazione semplice delle rosette perché le maniglie e la rosetta base sono installate separatamente per una maggiore facilità di accesso
- Fissaggio passante con viti autofilettanti
- Cuscinetto della maniglia di alta qualità: il collegamento senza gioco con movimento angolare di ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantiscono la stabilità durante l'uso.
In questa coppia di maniglie per porta, il perno quadro pieno è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato. Sulla maniglia del kit è fissato un perno intercambiabile di 8 mm.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.