Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portapannelli
Portapannelli per il trasporto e il sollevamento di pannelli.
- Apertura di serraggio min/max: 0-60 mm
- Portata max.: 120 kg
- Lunghezza: 240 mm
- Altezza: 170 mm
- Larghezza: 150 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Presa estremamente sicura e lunga durata
Grazie alle ganasce di serraggio in plastica di alta qualità con rivestimento in gomma vulcanizzata.
Nessuna alterazione del colore
Il rivestimento in gomma trasparente evita eventuali macchie di colore sul pezzo in lavorazione.
Lavoro senza sforzo
Design ergonomico del manico
Flessibile
La forma a forcella permette il facile inserimento delle ganasce di serraggio sia nel fianco che nel lato superiore del pezzo.
Non adatto per l'utilizzo con gru, paranchi o simili
Adatto per il trasporto di pannelli truciolari, pannelli in legno, lamiera, vetro, mobili, elementi di fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.