Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portapannelli
Portapannelli - 1
Portapannelli - 2
Portapannelli - 3
Portapannelli - 4
Portapannelli - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portapannelli

Portapannelli a ganasce per il trasporto e il sollevamento facili di pannelli anche più grandi.

  • Apertura di serraggio min/max: 0-60 mm
  • Peso di carico max: 120 kg
  • Lunghezza: 240 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Larghezza: 150 mm
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
Cod. art. Apertura di serraggio min/max Peso di carico max Lunghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
071567 45
0-60 mm 120 kg 240 mm 170 mm
2 pz.
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
Presa sicura e lunga durata


Grazie a ganasce realizzate in plastica di alta qualità con rivestimento in gomma vulcanizzata.



Nessuna alterazione del colore


Il rivestimento in gomma trasparente impedisce che il colore delle ganasce possa macchiare il pezzo in lavorazione.



Per un lavoro senza sforzo


Impugnatura ergonomica



Flessibile


Il profilo della forcella consente di spingere le ganasce nella parte da sollevare sia dal lato che dalla parte anteriore.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo con gru, paranchi o simili