Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglione inox per porta ST/A300
Maniglione inox per porta ST/A300 - 1
Maniglione inox per porta ST/A300 - 2
Maniglione inox per porta ST/A300 - 3
Maniglione inox per porta ST/A300 - 4
Maniglione inox per porta ST/A300 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglione inox per porta ST/A300

  • Descrizione tipo: ST/A 300
  • Ideale per: Porte in legno, Porte in plastica, Porte in metallo
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Lunghezza: 382 mm
  • Diametro: 32 mm
  • Dimensioni interasse: 350 mm
  • Altezza base: 53 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
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
Cod. art. Descrizione tipo Ideale per Materiale Grado di lucidatura Numero UI
Prezzo/UI
0687851012
ST/A 300 Porte in legno, Porte in plastica, Porte in metallo Acciaio inossidabile A2, 1.4301 Opaco
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
Fissaggio singolo o doppio.

Indicazione

I set di fissaggio e gli accessori per porte interne devono essere ordinati separatamente.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.