Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglione ST/A310
- Ideale per: Porte in legno, Porte in plastica, Porte in metallo
- Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
- Grado di lucidatura: Opaco
- Lunghezza: 382 mm
- Diametro: 32 mm
- Dimensioni interasse: 350 mm
- Altezza base: 53 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio singolo o doppio
I kit di montaggio, le rosette di protezione e gli accessori per porte interne devono essere ordinati separatamente.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Adatto per porte in pvc, alluminio e legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.