Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gonfiagomme analogico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gonfiagomme analogico

Misurazioni precise con manometro protetto in modo ottimale

  • Campo di misurazione pressione min/max: 0-12 bar
  • Condizioni pressione per precisione di misurazione: < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
  • Pressione d'esercizio max: 16 bar
  • Temperatura d'esercizio min/max: 5 a 40 °C
  • Media misurabile: Aria, Azoto
  • Diametro manometro: 80 mm
  • Lunghezza tubo flessibile: 500 mm
  • Filettatura di collegamento: M18 x 1,5
  • Peso prodotto (per pezzo): 1057,250 g
  • Campo di misurazione pressione max: 12 bar
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
Cod. art. Campo di misurazione pressione min/max Condizioni pressione per precisione di misurazione Pressione d'esercizio max Temperatura d'esercizio min/max Numero UI
Prezzo/UI
071554 05
0-12 bar < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar 16 bar 5 a 40 °C
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
Lunga durata


Il nipplo di collegamento ammortizzato assorbe efficacemente gli urti accidentali.



Funzionamento senza problemi


I filtri in metallo integrati filtrano le particelle di sporco senza ridurre il flusso d'aria.



Valori misurati sempre precisi


Dispositivo di misurazione protetto con meccanismi di sicurezza integrati.



Manometro di precisione facile da leggere


Il quadrante grande offre lo spazio sufficiente per le linee graduate della scala.