Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Manometro

Manometri per gomme: strumenti essenziali per la misurazione precisa della pressione

Per garantire sicurezza e ottimizzare le prestazioni dei veicoli, un manometro per pressione gomme rappresenta un alleato indispensabile. Questo strumento di misurazione consente di controllare la pressione degli pneumatici con estrema precisione, supportando professionisti del settore nel mantenimento delle corrette condizioni di utilizzo.

I manometri professionali per gommistihano una precisione elevata e sono estremamente resistenti, il che li rende ideali per un utilizzo intensivo nelle officine specializzate.

Caratteristiche principali dei manometri professionali

I manometri per pneumatici si distinguono per la loro affidabilità e precisione. Alcuni modelli vantano una struttura robusta e materiali resistenti, come l'acciaio inossidabile, che garantiscono una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi.

Ad esempio, il manometro analogico con cassa in acciaio inox e riempita di glicerina è dotato di un quadrante in alluminio con graduazione indelebile in bar e psi, una flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304, un indice in alluminio laccato nero per una chiara leggibilità e un ttacco in ottone per pressioni da 0 a 600 bar. Un altro esempio è il manometro isometrico, ideale per applicazioni che richiedono una classe di precisione elevata.

Quando utilizzare un manometro professionale

Un manometro per gonfiare le gomme è particolarmente utile per professionisti che operano nel settore dell'automotive, come gommisti e officine meccaniche. Questi strumenti permettono di verificare e regolare con esattezza la pressione dei pneumatici, migliorando:

  • La sicurezza stradale

  • L'efficienza del consumo di carburante

  • La durata dei pneumatici

Accessori utili per l'utilizzo dei manometri

Per ottimizzare l'impiego di un misuratore di pressione per pneumatici, è possibile integrare l'uso di accessori come:

  • Prolunghe per valvole

  • Adattatori per valvole di diverso tipo

  • Supporti per una migliore stabilità durante la misurazione

Questi strumenti si rivelano indispensabili per garantire misurazioni affidabili e precise anche in condizioni operative complesse. Ottimizza le tue operazioni di manutenzione e assicura ai tuoi clienti viaggi sicuri e senza preoccupazioni con i nostri strumenti di diagnostica affidabili e precisi.