Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazioni multiple
Il marcatore indelebile a due punte per 2 spessori dl linea
- Punta sottile per marcature sottili 0,5 mm, ad esempio su cavi
- Spessore linea punta spessa: 1 mm
Design salvaspazio
- Due tracce di linea in un solo pennarello consentono di risparmiare spazio nella cassetta degli attrezzi o nella tasca dei pantaloni, ecc.
A inchiostro
- Asciugatura rapida
- Impermeabile
- Resistente all'abrasione
Con pratica clip
- Il pennarello si può attaccare ai vestiti o ad oggetti
- Impedisce che il pennarello rotoli via
Metallo, plastica, cartone, carta, legno, vetro, ceramica, gomma, calcestruzzo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.