Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pennarello Punta grande
Tutti i colori sono resistenti al calore fino a 400°C. Il colore bianco resta visibile fino a 1000°C.
- Esecuzione: Impermeabile permanente
- Forma punta: Punta tonda
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Senza silicone: No
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Anche per superfici scure e trasparenti
- Impermeabile e resistente alle abrasioni
- Resistente alla luce e agli agenti atmosferici dopo l'asciugatura
- Inchiostro resistente all'alcool isopropilico, etanolo e olio del motore
Marcature ad alta copertura, anche su superfici lisce e porose.
Ideale per l'uso in metallurgia e fucinatura, ingegneria meccanica, lavorazione dei metalli e tecnologia di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.