Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatore in pasta di cera
Ideale anche per superfici con scarsa aderenza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Veloce, antisbavatura, resistente alle intemperie e quindi molto durevole
- Ideale per marcature/applicazioni resistenti al calore
- Adatto per condizioni di illuminazione sfavorevoli
- Punta rotonda ampia e di alta qualità con nucleo simile a cera e meccanismo a rotazione (non richiede affilatura)
- Larghezza corsa flessibile fino a 10 mm
Alla prima apertura del marcatore, sotto il tappo colorato si trova un cappuccio trasparente più piccolo. Utilizzare il cappuccio trasparente per rimodellare la punta della pasta.
- Marcatore in pasta per la marcatura permanente, resistente al calore e impermeabile di superfici ruvide, polverose e arrugginite nell'industria, nelle officine e nel commercio
- Gomma, vetro, legno, metallo/acciaio/ferro, calcestruzzo/pietra
- Può essere utilizzato anche sotto l'acqua su superfici pulite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.