Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatore per l'artigianato con cappuccio con affilalime integrato e clip per cintura
Marcatore portamina per l' artigianato per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Multiuso
- Punta in metallo lunga e sottile per l'uso in punti difficili da raggiungere
- Meccanismo di spinta per l'avanzamento automatico delle punte
- Ricarica semplice e rapida dalla punta o dall'estremità del tappo del marcatore
- Multiuso grazie a varie ricariche in grafite e colorate
Cappuccio
- Resistente gli urti
- Con affilamine integrato
- Pratica clip per cintura integrata per un facile utilizzo con una sola mano
Include una mina in grafite
Ricaricabile con tutte le mine di 2,8 mm di diametro
Per marcare su qualsiasi superficie, ad esempio vernici per auto, piastrelle, mattoni, legno, vetro, gomma, pneumatici per auto, ceramica, calcestruzzo, metallo, plastica, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.