Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice traccialinea asfalto PLUS
Vernice traccialinea asfalto premium con chiusura di sicurezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il marcatore stradale PLUS è stato sviluppato per soddisfare i più elevati requisiti di visibilità e durata delle marcature.
- Tappo di protezione molto robusto
- Vernice ad asciugatura rapida - circa 10 minuti
- Estremamente opaco e duraturo
- Economica da utilizzare
- Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C
- Resistenza fino a 12 mesi
Lo sporco recente può essere rimosso con il diluente. La vernice per tracciatura indurita può essere rimossa con un pulitore ad alta pressione e una spazzola. La durata è di 2 anni. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore e accensione.
Utilizzabile per lavori di marcatura in applicazioni topografiche, ad esempio lavori di allestimento e misurazione, in applicazioni di costruzione stradale (ad es. lavori a terra e tubazioni) e per tutti i tipi di costruzioni generiche. Utilizzabile su asfalto, erba, suolo, pietra, calcestruzzo, legno, ghiaia, sabbia ecc. Utilizzabile su superfici assorbenti e non assorbenti, su superfici umide/bagnate e a temperature inferiori allo zero.
Capovolgere la bomboletta spray e agitare bene prima dell'uso per garantire una buona miscelazione del colore (occorre udire le sfere di miscelazione). Dopo l'uso, spruzzare finché la valvola non si svuota (finché non fuoriesce solo propellente) per pulire valvola e diffusore. Compatibile con tutte le superfici, comprese quelle umide. Per un risultato preciso e uniforme, è preferibile spruzzare a una distanza di circa 10-15 cm dalla superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.