Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Marcatore stradale Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Marcatore stradale Plus

Spray per marcatura Premium con chiusura di sicurezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
Il marcatore stradale PLUS è stato sviluppato per soddisfare i più elevati requisiti di visibilità e durata delle marcature.


  • Tappo di protezione molto robusto

  • Vernice ad asciugatura rapida (circa 10 minuti)

  • Estremamente opaco e duraturo

  • Economico da utilizzare

  • Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C

  • Resistenza fino a 12 mesi
Indicazione

Lo sporco recente può essere rimosso con il diluente. La vernice per marcatura indurita può essere rimossa con una pulitrice ad alta pressione e una spazzola. Durata: 2 anni. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore e ignizione.