Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marsupio
Marsupio con due ampi vani portaoggetti e un portamartello per il trasporto di utensili e materiali direttamente sulla persona.
- Lunghezza x larghezza x altezza: 200 x 110 x 290 mm
- Per larghezza nastro: 70 mm
- Materiale: Poliestere/cuoio
- Colore: Nero, Grigio
- Peso prodotto (per pezzo): 400 g
- Capacità di carico max: 4 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze
- Portamartello mobile in acciaio inossidabile
- Supporto per flessometro in acciaio inossidabile
- Anello seeger per fissare utensili fino a un peso massimo di 0,5 kg
- Fascia elastica sull'esterno per penne e piccoli cacciaviti
- In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in velluto sulle superfici di contatto
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.