Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marsupio universale piccolo
Marsupio universale multifunzione per un facile fissaggio alla cintura
- Lunghezza x larghezza x altezza: 170 x 35 x 270 mm
- Per larghezza nastro: 50 mm
- Materiale: PES - Poliestere
- Colore: Grigio, Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 170 g
- Capacità di carico max: 3 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
- 6 tasche per utensili
- Cinghia in nylon con chiusura a clip per nastri adesivi
- Fascia elastica sul lato esterno per penne e piccoli cacciaviti
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Edilizia, installazione, manutenzione, industria, logistica, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.