Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martelli in gomma

Martelli in gomma per professionisti

Quando parliamo di martelli in gomma, facciamo proprio riferimento a degli utensili a mano realizzati con questo materiale molto versatile. A molti un attrezzo di questo tipo potrà sembrare piuttosto fuori dal comune, ma in realtà ha molte caratteristiche importanti che si rivelano fondamentali specialmente per tutti quei professionisti che tengono ad avere prodotti di qualità, per l'acquisto dei quali si rivolgono al miglior fornitore. Il martello di gomma non è molto diffuso, ma si rivela essenziale da usare in alternativa a quello più tradizionale in alcuni casi specifici. Dal punto di vista delle sue caratteristiche principali, utilizzando un mazzuolo in gomma, ci ritroviamo di fronte ad un utensile che ha la conformazione tipica di un comunissimo martello. Infatti la struttura di base è la stessa.

Quindi possiamo dire che è composto da un'asta o da un manico in legno e da una massa battente, che, a differenza dei martelli comuni, non è di metallo, ma fatta di gomma. Questi martelli si differenziano per la durezza della gomma, secondo una scala di valori che raggiunge il massimo livello con il 3 o il 4. Naturalmente dobbiamo fare una differenza fondamentale fra martelli in gomma o altri attrezzi dello stesso tipo con massa battente rivestita di questo materiale. Infatti bisogna specificare che spesso non si tratta nemmeno di rivestimenti di gomma, ma più che altro si fa riferimento alla plastica dura.

Gli utensili di questo tipo, come per esempio, il martello in gomma tipo A o il martello in gomma tipo B, sono utilizzati solitamente per battere su materiali piuttosto delicati. Per esempio possono essere usati per installare le mattonelle di ceramica o le piastrelle del bagno e della cucina. Se si usa un tradizionale martello, con un solo colpo questi elementi, come le piastrelle, si potrebbero facilmente rompere. Invece il martello di gomma per piastrelle agisce in maniera piuttosto delicata e comoda.

Acquistare un martello con battente in gomma potrebbe essere molto importante anche specialmente se si valuta la situazione nel senso del peso dell'utensile stesso. Ci sono, infatti, delle situazioni in cui risulta piuttosto scomodo portare un martello pesante con massa battente in metallo. Pensiamo, a questo proposito, quanto potrebbe essere utile disporre di martelli in gomma, in occasioni come quando si tratta di andare in campeggio, potendo trasportare così un utensile che pesa molto di meno. In ogni caso il consiglio fondamentale è quello di scegliere sempre prodotti di qualità, che possano avere la possibilità di durare a lungo nel tempo.