Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello antirimbalzo con battenti in nylon
Martello con manico ergonomico in legno e teste intercambiabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza contraccolpi, riduce lo sforzo sulle articolazioni.
- Eccezionali caratteristiche di impatto e lunga durata delle teste per martello realizzate in nylon speciale con la massima resistenza
- Forza d'impatto estremamente elevata con caratteristiche di applicazione senza contraccolpi per ridurre le sollecitazioni sui giunti dovute all'impatto ritardato della graniglia d'acciaio sulla testa, che impedisce il rimbalzo senza perdita di forza
- Elevato effetto antirimbalzo senza contraccolpi grazie al rapporto ottimale tra la massa della graniglia d'acciaio e la massa della testa e alle proprietà di smorzamento delle superfici di impatto in nylon
- Vibrazioni e rumorosità ridotte con smorzamento senza contraccolpi rispetto ai martelli in acciaio
La migliore qualità dalla Germania
- Collare di protezione del manico integrato sulla testa per una maggiore protezione e una maggiore durata
- Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura in legno di alta qualità, antivibrante e di forma ergonomica
- Lunga durata perché le teste dei martelli sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite.
Adatto per il posizionamento e l'unione di pezzi in una morsa, per la lavorazione della lamiera, per lavori di assemblaggio e riparazione nel settore automobilistico o dei veicoli commerciali, ponteggi, raddrizzatura, manutenzione e costruzione di impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.