Martello da carpentiere per uso professionale
Il martello da carpentiere è un utensile a percussione a mano con testa in metallo. Si utilizza in diverse attività, che comportano di lavorare sul legno o sul metallo; un buon martello da carpentiere professionale ha solitamente le due teste di forme differenti. Da una parte mostra una testa a base quadrata, appiattita e compatta; dall’altra parte invece i martelli carpentiere hanno una testa appuntita, a volte biforcuta. Proponiamo diversi modelli di martelli per carpentieri, in modo che sia possibile trovarne della forma e delle dimensioni più adatte per ogni specifico lavoro.
Il più classico martello da carpentiere ha manico in legno e testa in acciaio temperato a induzione, verniciato a forno. La parte a base quadrata del martello da carpentiere è detta battente, mentre quella appuntita è detta penna. La penna di questo martello per carpentiere è munita di un incavo, adatto per l’estrazione di chiodi dal legno.
Martelli da carpentiere: le caratteristiche
Come abbiamo già accennato esistono martelli da carpentiere con caratteristiche differenti tra di loro. Questo perché la forma della testa, le dimensioni della stessa, la lunghezza o il materiale di cui è composto il martello da carpentiere ne modifica le possibilità di utilizzo. Si dice martello da carpentiere tedesco un attrezzo con penna asimmetrica, specialmente modellata per rendere più semplice l’utilizzo nell’estrazione dei chiodi. Il martello da carpentiere tedesco DIN 7239 è conforme a tale normativa e pesa 600 g. La testa è in acciaio, con rivestimento a polvere nero, forgiata a stampo e temperata; l’impugnatura in plastica antiscivolo consente di ottenere un’elevata sicurezza durante l’uso. La superficie di percussione di questo martello da carpentiere tedesco presenta nervature trasversali, per impedire lo scivolamento durante il martellamento. Il martello da carpentiere tipo tedesco DIN 7239 magnetico offre un’interessante opzione; si tratta infatti di un martello con calamita, che permette di trattenere i chiodi sulla testa senza doverli sostenere con la mano. Il manico tubolare in acciaio è saldamente pressato per carichi più elevati ed è rivestito con un’impugnatura in plastica antiscivolo.
A questa pagina del nostro store è disponibile anche una testa per martello da carpentiere da 300g. Si utilizza per sostituire le teste rovinate o usurate, mantenendo il medesimo manico, in plastica o in legno. Anche in questo caso grazie all’azione magnetica della testa si ottiene un martello da carpentiere con calamita, molto pratico nell’utilizzo quotidiano. Si tratta in ogni caso di modelli di martelli carpentiere di tipo professionale, progettati e prodotti per un uso intensivo.