Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore BMH 45-XE
Martello perforatore combinato antivibrazione da 8 kg con attacco MAX.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1500 W
- Potenza d’uscita: 810 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 0-305 G/min
- Numero colpi min/max: 1380-2760 G/min
- Dispositivo di fissaggio utensile: Per SDS-max
- Forza impulsi: 12.5 J
- Diametro foro min/max su calcestruzzo: 12-45 mm
- Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo): 20-40 mm
- Diametro punta max per fori passanti su calcestruzzo: 80 mm
- Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto: 221 cm³
- Capacità scalpellatura in calcestruzzo max: 250 kg/h
- Diametro foro max punta a corona cava su muratura: 125 mm
- Peso dispositivo: 8,9 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un lavoro comodo
Durante i lavori di scalpellatura prolungati, non è necessario tenere premuto l'interruttore in modo continuo.
Potenza di foratura e di impatto regolabili
La potenza di impatto può essere ridotta o aumentata con la semplice rotazione della manopola elettronica di regolazione.
Visualizzazione dei guasti
Il LED di servizio indica i malfunzionamenti e l'imminente sostituzione delle spazzole in carbone.
Perforazione rapida e silenziosa
Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.