Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Martello perforatore/scalpellatore BMH 32-XE
Martello perforatore/scalpellatore BMH 32-XE - 1
Martello perforatore/scalpellatore BMH 32-XE - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello perforatore/scalpellatore BMH 32-XE

Resistente martello perforatore nella più alta gamma di prestazioni SDS-plus per forature fino a 32 mm di diametro nel calcestruzzo.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 900 W
  • Potenza d’uscita: 550 W
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-760 G/min
  • Numero colpi min/max: 0-3600 G/min
  • Dispositivo di fissaggio utensile: SDS-plus
  • Forza impulsi: 4.2 J
  • Diametro foro min/max su calcestruzzo: 6-32 mm
  • Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo): 12-24 mm
  • Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto: 75 cm³
  • Diametro foro max punta a corona cava su muratura: 90 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro foro max in legno: 32 mm
  • Peso dispositivo: 4,7 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tensione nominale Frequenza Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
07025431
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 900 W
1 pz.
07025432
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 900 W
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
Perforazione rapida e silenziosa


Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.



Non necessita di un martello scalpellatore in molte applicazioni


Funzione scalpello con forza d’impatto di 4,2 joule



Lavoro senza sforzo


Possibilità di orientare lo scalpello in 24 posizioni diverse.

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet