Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello perforatore combinato BMH 45-XE
Martello perforatore combinato estremamente potente classe 7 kg. Nella sola modalità di scalpellatore, la forza d'urto è aumentata del 15%. Con attacco MAX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Interruttore di blocco automatico in modalità scalpellattore
Durante i lavori di scalpellatura prolungati, non è necessario tenere premuto l'interruttore in modo continuo.
Sicurezza
Frizione di sicurezza "salvapolso" a disinnesto automatico efficace in ogni momento torcente.
Regolabile
La potenza di foratura e quella di impatto possono essere ridotte o aumentate con la semplice rotazione della manopola di regolazione.
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.
Spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico
Evitano danni al motore dovuti all'erosione del carbone.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY®Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.