Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 7 versioni trovati
Martello perforatore/martello scalpellatore con albero SDS-Max, carcassa ingranaggi in magnesio pressofuso e meccanismo antivibrazione per un lavoro confortevole
Robusto martello perforatore e martello scalpellatore con albero SDS-plus per forature fino a 32 mm di diametro nel calcestruzzo
Martello perforatore combinato antivibrazione da 8 kg con attacco MAX.
Perforatore e scalpellatore senza spazzole con albero SDS-max, carcassa in alluminio pressofuso e meccanismo antivibrazioni per lavorare comodamente alle massime prestazioni
Martello perforatore combinato estremamente potente classe 7 kg. Nella sola modalità di scalpellatore, la forza durto è aumentata del 15%. Con attacco MAX
Martello perforatore e scalpellatore con frizione di sicurezza a due stadi e doppio sistema di smorzamento delle vibrazioni. Maggiore sicurezza e comfort sul lavoro
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.