Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore MH 10-SE
Il martello scalpellatore di 10 kg più resistente agli urti (16,8 joule) e di lunga durata per demolizioni intensive. Fornito in una robusta valigetta con manico supplementare, spray per la manutenzione e scalpello piatto. Con attacco MAX.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1500 W
- Potenza d’uscita: 950 W
- Numero colpi min/max: 900-1890 G/min
- Dispositivo di fissaggio utensile: Per SDS-max
- Forza impulsi max: 16.8 J
- Forza impulsi: 16.8 J
- Capacità asportazione: 490 kg/h
- Lunghezza x altezza: 570 x 270 mm
- Posizione scalpello regolabile: a 12 pieghe; 30°
- Peso dispositivo: 10,1 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata
Supporto rigido speciale, parapolvere ottimizzato e motore ad alte prestazioni con elevata riserva di potenza.
Elevata potenza di asportazione
di circa 490 kg di cemento in 60 minuti.
Riduce lo sforzo sulle articolazioni
Impugnatura ergonomica per lo smorzamento delle vibrazioni
Velocità di impatto regolabile in continuo
L'elettronica di comando consente di regolare continuamente la velocità di impatto, anche sotto carico.
Velocità e forza di impatto costanti
Elettronica costante
Indicazione di sostituzione del carbone
La spia indica che il carbone deve essere cambiato con un anticipo di circa 8 ore lavorative.
Per evitare danni al motore dovuti all'erosione del carbone.
Disinserimento automatico delle spazzole in carbone
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.
Massima sicurezza elettrica
Totale isolamento
Facile inserimento dell'utensile
Grazie all'attacco automatico, l'utensile deve essere inserito e ruotato solo per il bloccaggio.
Semplice utilizzo
Interruttore di accensione/spegnimento di grandi dimensioni
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.