Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore MH 3-XE
Martello scalpellatore leggero, progettato specialmente per i lavori di ristrutturazione di bagni e facciate. Con attacco PLUS.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 650 W
- Potenza d’uscita: 360 W
- Numero colpi min/max: 0-3500 G/min
- Dispositivo di fissaggio utensile: Per SDS-plus
- Forza impulsi: 2.6 J
- Capacità asportazione: 36 kg/h
- Posizione scalpello regolabile: a 12 pieghe
- Peso dispositivo: 3,6 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfettamente bilanciato
L'utensile si adatta bene alla mano senza affaticare troppo l'utilizzatore.
Lavorazione estremamente rapida
Funzione scalpellatore con forza d'impatto di 2,6 joule
Peso di soli 3,6 kg
Più lavoro con meno sforzo.
Evita danni al motore dovuti all'erosione del carbonio
Disinserimento automatico delle spazzole in carbone
Regolazione flessibile dello scalpello piatto
Gli scalpelli piatti possono essere ruotati in incrementi di 30°
Cambio utensile rapido
Attacco PLUS temprato
Lunga durata
La lubrificazione ad olio garantisce sempre una lubrificazione ottimale
Velocità di impatto regolabile in continuo
Interruttore dell'acceleratore
Possibilità di funzionamento continuo
Pulsante di blocco
Sostituzione rapida delle spazzole in carbone
Coperchio per la manutenzione
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.