Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Martello scalpellatore MH 3-XE
Martello scalpellatore MH 3-XE - 1
Martello scalpellatore MH 3-XE - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello scalpellatore MH 3-XE

Martello scalpellatore leggero, progettato specialmente per i lavori di ristrutturazione di bagni e facciate. Con attacco PLUS.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 650 W
  • Potenza d’uscita: 360 W
  • Numero colpi min/max: 0-3500 G/min
  • Dispositivo di fissaggio utensile: SDS-plus
  • Forza impulsi: 2.6 J
  • Capacità asportazione: 36 kg/h
  • Posizione scalpello regolabile: a 12 pieghe
  • Peso dispositivo: 3,6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tensione nominale Frequenza Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
07022381
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 650 W
1 pz.
07022382
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 650 W
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
Perfettamente bilanciato


L'utensile si adatta bene alla mano senza affaticare troppo l'utilizzatore.



Lavorazione estremamente rapida


Funzione scalpellatore con forza d'impatto di 2,6 joule



Peso di soli 3,6 kg


Più lavoro con meno sforzo.



Evita danni al motore dovuti all'erosione del carbonio


Disinserimento automatico delle spazzole in carbone



Regolazione flessibile dello scalpello piatto


Gli scalpelli piatti possono essere ruotati in incrementi di 30°



Cambio utensile rapido


Attacco PLUS temprato



Lunga durata


La lubrificazione ad olio garantisce sempre una lubrificazione ottimale



Velocità di impatto regolabile in continuo


Interruttore dell'acceleratore



Possibilità di funzionamento continuo


Pulsante di blocco



Sostituzione rapida delle spazzole in carbone


Coperchio per la manutenzione

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet