Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore MH 5 BASIC
Martello scalpellatore con albero SDS-Max, carcassa ingranaggi in magnesio pressofuso e meccanismo antivibrazione per un lavoro confortevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il blocco dell'interruttore garantisce un lavoro confortevole in condizioni di funzionamento continuo
- Il sistema di smorzamento integrato protegge la salute dell'utente riducendo le vibrazioni
- L'alloggiamento robusto e leggero della trasmissione in magnesio pressofuso è utilizzato per una dissipazione ottimale del calore per gli impieghi gravosi in cantiere
- Grazie all'elettronica a velocità costante integrata, si ottengono frequenze di corsa quasi costanti sotto carico
- È possibile preselezionare la frequenza di corsa utilizzando il selettore sotto la maniglia
- Due LED di manutenzione indicano visivamente le imminenti variazioni delle spazzole di carbone e la tensione di rete disponibile
- Grazie all'avvio graduale elettronico, è possibile una partenza graduale
- Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito in caso di interruzioni di corrente.
- Scalpellatura leggera e media su pareti in calcestruzzo e muratura
- Scalpellatura di canali in calcestruzzo e muratura
- Allargamento di aperture
- Ristrutturazione del cemento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.